Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312VS-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 6379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312VS-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 6379
6312VS-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 6379
6312VS-25 "Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 6379
Artikel-Nr.:
     C5671-375915
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     375915
EAN/GTIN:
     4020772375911
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
"Krokodil" Spannpratze, komplett mit DIN 6379
mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
25
Spannschraube <br> DIN 6379 <br>:
M24x400
Stützverlängerung <br> 6312V <br>:
M20x109
Spannkraft max.*:
75 kN
H1:
45-215
Gewicht:
6350 g
A:
51
A1:
34
A2:
24
B2 x L:
70x235
B3:
30
E1:
60
E2:
47
H2:
72-147
K:
72
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6312v-25, 6312v, 25, krokodil, spannpratze, mit, gegenhalter, verstellbar, 6312vs-25, 6312vs, komplett, din, 6379
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.