Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540V-M12 Verschlussglieder mit Federstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540V-M12 Verschlussglieder mit Federstecker
6540V-M12 Verschlussglieder mit Federstecker
6540V-M12 Verschlussglieder mit Federstecker
Artikel-Nr.:
     C5671-374819
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374819
EAN/GTIN:
     4020772374815
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
Verschlussglieder mit Federstecker
Weitere Informationen:
Größe:
12
B3:
13
B4:
22
N:
14
P:
15,875
max. erreichbare <br>Spannkraft:
15 kN
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: 6540v-m12, 6540v, m12, verschlussglieder, mit, federstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.