Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6989N-06-002 Einschraub-Kupplungsnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6989N-06-002 Einschraub-Kupplungsnippel
6989N-06-002 Einschraub-Kupplungsnippel
6989N-06-002 Einschraub-Kupplungsnippel
Artikel-Nr.:
     C5671-324525
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     324525
EAN/GTIN:
     4020772324520
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Einschraub-Kupplungsnippel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6989N-06-002
unter Druck <br>kuppelbar <br>:
-
drucklos <br>kuppelbar <br>:
Ja
Gewinde:
M20x1,5 A
Nennweite:
3 NW
max. Betriebsdruck:
350 bar
min. Kuppelkraft * (N):
94
Md:
15 Nm
Gewicht:
30 g
ØB:
16
C:
23
D:
8,4
G:
25,9
ØH:
9,8
K:
13
L:
4,5
M:
19
ØN:
5
P:
15,5
ØR:
2 x 2,6
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel, einschraubkupplungs-nippel, einschraubkupplungs, nippel, 6989n-06-002, 6989n, 06, 002, einschraub-kupplungsnippel, einschraub, kupplungsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.