Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958A-25-00-02 Spannhebel aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958A-25-00-02 Spannhebel aus Aluminium
6958A-25-00-02 Spannhebel aus Aluminium
6958A-25-00-02 Spannhebel aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5671-322792
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322792
EAN/GTIN:
     4020772322793
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel aus Aluminium
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958A-25-00-02
ØE:
12
R:
4
K:
11
P:
27
X:
24
X1*:
16
Spannkraft <br>bei 100 bar:
2,6 kN
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: 6958a-25-00-02, 6958a, 25, 00, 02, spannhebel, aus, aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.