Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6958A-20-00-03 Spannhebel aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6958A-20-00-03 Spannhebel aus Aluminium
6958A-20-00-03 Spannhebel aus Aluminium
6958A-20-00-03 Spannhebel aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5671-322610
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322610
EAN/GTIN:
     4020772322618
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
amf klemmhebel
klemmhebel
Spannhebel aus Aluminium
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6958A-20-00-03
ØE:
10
R:
2
K:
10
P:
22
X:
24
X1*:
12
Spannkraft <br>bei 100 bar:
1,5 kN
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: 6958a-20-00-03, 6958a, 20, 00, 03, spannhebel, aus, aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.