Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6911A-07-01 Wegesitzventil 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6911A-07-01 Wegesitzventil 4/3
6911A-07-01 Wegesitzventil 4/3
6911A-07-01 Wegesitzventil 4/3
Artikel-Nr.:
     C5671-322065
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     322065
EAN/GTIN:
     4020772322069
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Wegesitzventil 4/3
für O-Ring-Anschluss,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6911A-07-01
NG:
6
Q:
20 l/min
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
493478
Viskosität:
10-500 cSt
U:
24 V DC
Gewicht:
2356 g
Umgebungs- <br>temperatur:
-40 - +80 °C
P:
27,6 W
Schaltzeit <br>ein/aus:
100/50 ms
Ed bis 35°C:
100 %
Schaltzahl <br>pro h <br>:
2000
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: sitz wegeventil, 6911a-07-01, 6911a, 07, 01, wegesitzventil, 4/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,41*
€ 690,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.