Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6989N-10-001 Einschraub-Kupplungsnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6989N-10-001 Einschraub-Kupplungsnippel
6989N-10-001 Einschraub-Kupplungsnippel
6989N-10-001 Einschraub-Kupplungsnippel
Artikel-Nr.:
     C5671-164962
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     164962
EAN/GTIN:
     4020772164966
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Einschraub-Kupplungsnippel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6989N-10-001
unter Druck <br>kuppelbar <br>:
Ja
drucklos <br>kuppelbar <br>:
-
Gewinde:
M24x1,5 A
Nennweite:
5 NW
max. Betriebsdruck:
500 bar
min. Kuppelkraft * (N):
98
Md:
20 Nm
Gewicht:
56 g
ØB:
20
C:
25
D:
8,5
G:
27,0
ØH:
13,5
K:
14
L:
4,5
M:
19
ØN:
5
P:
18,5
ØR:
4 x 2,8
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel, 6989n-10-001, 6989n, 10, 001, einschraubkupplungs-nippel, einschraubkupplungs, nippel, einschraub-kupplungsnippel, einschraub, kupplungsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.