Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

417GR Türdrücker-Paar, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
417GR Türdrücker-Paar, gerade
417GR Türdrücker-Paar, gerade
417GR Türdrücker-Paar, gerade
Artikel-Nr.:
     C5671-15479
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15479
EAN/GTIN:
     4020772015473
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, gerade
Leichtmetall (F1), pulverbeschichtet (RAL 9005: Schwarz), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Inkl. Drückerstift
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 - 50 mm
Gewicht:
310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.