Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

446-15 Sicherheitsrosetten-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
446-15 Sicherheitsrosetten-Satz
446-15 Sicherheitsrosetten-Satz
446-15 Sicherheitsrosetten-Satz
446-15 Sicherheitsrosetten-Satz
Artikel-Nr.:
     C5671-15065
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15065
EAN/GTIN:
     4020772015060
Suchbegriffe:
Schutzrosette
schutzrosette pz
schutzrosette
Sicherheitsrosetten-Satz
verzinkt. Zum Anschrauben.
Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen, inkl. Kernziehschutz und Schutz vor Aufbohren des Schlosses.
Bestehend aus:
- je 1 Außen- und Innenrosette
- 1 Anbohr-Stahlplatte
- 2 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder-Überstand:
15 mm
A:
20 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: 446-40, 446, 40, sicherheitsrosetten-satz, sicherheitsrosetten, satz, 446-15, 15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.