Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter P-4 Sichterheit ProfiOffice® Piranha EC 5 CC, 5 Blatt, 4 x 39 mm Kreuzschnitt (91943)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Piranha EC 5 CC
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091943
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091943
EAN/GTIN:
     4044526919435
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit dem ProfiOffice Piranha EC 5 CC treffen Sie die richtige Wahl für die gelegentliche Vernichtung zu Hause oder in kleinen Büros. Er vernichtet unwiderruflich bis zu 5 Seiten Papier und dient einer sicheren und vertraulichen Vernichtung Ihrer Unterlagen. Geben Sie Datendiebstahl keine Chance. Mit dem ProfiOffice Aktenvernichter sind Sie immer auf der richtigen Seite! Zudem besitzen die Aktenvernichter der Piranha Serie ein unvergleichbares Preis/Leistungsverhältnis und sind in jedem Fall eine sichere Investion. Durch abheben des Schneidekopfes können Sie den Papierkorb leeren.


Besonderheiten

* vernichtet 5 Blatt gleichzeitig
* 14 Liter Korb
* Überhitzungsschutz

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 39
Kapazität (80 g/qm): 5 Blatt
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 3,2
Papierkorb (l): 14
Schalter: Auto / On / Off / Rev
Laufrichtung: manuell / auto
Motor (W): 180
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: ja/nein
CDs und DVDs: nein
Maße (mm): 308 x 108 x 360

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 39 mm
Kapazität:
5 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
2 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,2 m/Min
Schalter:
Auto / An / Rückw.
Papierkorb:
14,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/14
Büroklammern:
nein max.26 mm
Füllstand:
ohne
Motorleistung:
180 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
108 mm
Breite:
308 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
3,6 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091909
ab € 42,78*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091937
ab € 52,57*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091936
ab € 233,29*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091944
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.