Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter P-4 Sichterheit Profi Office Piranha EC 7 CC, 7 Blatt, 4 x 39 mm Kreuzschnitt, CD/DVD/Kreditkarten (91937)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Piranha EC 7 CC
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091937
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091937
EAN/GTIN:
     4044526919374
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Piranha EC 7 CC ist eine preisgünstige Lösung, wenn es um das gelegentliche vernichten von haushaltsüblichen Mengen geht. Das Gerät besitzt unter der preiswerteren Piranha Serie eine hohe Leistungsfähigkeit mit Überhitzungsschutz und vernichtet neben Papier auch CDs/ DVDs, Heftklammern und Kreditkarten! Durch abheben des Schneidekopfes können Sie den Papierkorb leeren. Der Piranha EC 7 CC ist unter seiner EC Klasse ein bekannter und gerne gekaufter Papiershredder, der in jedes Home-Office passt und eine gute Sicherheitstufe durch Partikelschnitt mit sich bringt. Er ist durch seine umfassende Kapazität ein ideales Gerät für den Home Bereich und kleines Büro und eine sichere Investition.

Besonderheiten

* Partikelschnitt
* Vernichtet CDs/DVDs
* 15 Liter Papierkorb

Technische Daten

Schnittart: Partikelschnitt
Schnittgröße (mm): 4 x 39
Kapazität (80 g/qm): 7 Blatt
Schnittbreite (mm): 220
Geschwindigkeit m/min: 2,6
Papierkorb (l): 15
Schalter: Auto / Off / Rev / Fwd
Laufrichtung: manuell / auto
Motor (W): 230
Überhitzungsschutz: ja
Sicherheitsstufe: 3
Heft/Büroklammern: ja/nein
CDs und DVDs: ja
Maße (mm): 334 x 198 x 390
Gewicht (kg): 4

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 39 mm
Kapazität:
7 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-1 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
2 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 70 db
Papierschacht:
230 mm
Geschwindigkeit:
2,6 m/Min
Schalter:
Auto / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
15,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/16
Büroklammern:
nein max.26 mm
Füllstand:
ohne
Motorleistung:
230 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen nein
Länge:
198 mm
Breite:
334 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
4,8 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091909
ab € 42,61*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091943
ab € 39,34*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091944
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.