Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 7 Blatt P-5, Alligator 707, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Alligator 707 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091922
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091922
EAN/GTIN:
     4044526919220
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
ProfiOffice Alligator 707 CC+

Jeden Tag gehen wichtige Informationen durch unsere Hände; sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Allzu oft landen diese Unterlagen arglos im Papierkorb. Auch Datenträger wie CD / DVD und Kreditkarte werden oftmals einfach in den Müll geworfen – ideal für Datendiebe! Datenschutz und Datensicherheit ist heute ein ernstzunehmendes Problem. Vernichten Sie mit diesem Papiervernichter zuverlässig Ihre Dokumente und Daten noch vor der Entsorgung. Wir helfen Ihnen dabei, mit unserem großen Sortiment an Aktenschredder. ProfiOffice GmbH hat für jede Anwendung das richtige Gerät auf Lager. Der Alligator 707CC+ ist für die Benutzung von 1-5 Personen im Büro / Großraumbüro gedacht. Dieser Shredder vernichtet bis zu 7 Blatt Papier mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet ( Heftklammer / Büroklammer ). Das geschredderte Papier wird in 2 x 9 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale Laufzeit am Stück beträgt 10 Minuten. Danach muss der Schredder 40 Minuten abkühlen. Er ist sehr leise während seiner Aktivität. Wir bezeichnen sein geräuscharmes Arbeiten als Whisper Technology. Der Geräuschpegel beträgt maximal 65 dB und die Papierkorbkapazität umfasst 26 Liter. Der Papierkorb ist beleuchtet, so können Sie jederzeit sehen, wann der Abfallbehälter voll ist.

Technische Daten:

- Maße (mm): 391 x 330 x 690
- Motor (W): 500
- Geschwindigkeit m/min: 3,4
- Sicherheitsstufe: 4
- Überhitzungsschutz: ja
- Schalter: on / off / rev / fwd
- Laufrichtung: vor / zurück
- Partikelschnitt Partikelgröße (mm): 2 x 9
- Schnittbreite (mm): 220
- Kapazität (80 g/qm): 7
- Papierkorb (l): 26
- Heftklammer / Büroklammer: ja / ja
- CD / DVD: nein
- Gewicht (kg): 18
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
2 x 9 mm
Kapazität:
7 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-5 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
3,4 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
26,0 l
CD oder DVD:
keine Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/5
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
Fenster
Motorleistung:
500 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
330 mm
Breite:
391 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
18,0 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091923
ab € 162,68*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091921
ab € 194,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.