Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Premium Clean Optic Cleaning Kit, 125 ml mit Microfasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiOffice® Premium Clean Optic Cleaning Kit
ProfiOffice® Premium Clean Optic Cleaning Kit
ProfiOffice® Premium Clean Optic Cleaning Kit
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-019864
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-019864
EAN/GTIN:
     4044526198649
Suchbegriffe:
home office
Monitor-Reinigungstuch
Monitorreinigungstücher
Monitortuch
Unser Premium Clean TFT/LCD Bildschirmreiniger von ProfiOffice ist ein Spezial Reinigungsspray für Laptop-, Flachbildschirme und kleinere High-Tech Geräte, wie PDAs, Handys und andere Glasoberflächen. TÜV-geprüft. Im Lieferumfang sind ein125 ml Flasche sowie ein Microfasertuch.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Optische Oberflächen
Menge:
125 ml plus Tuch
Länge:
60 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-019865
ab € 9,16*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-019851
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.