Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen für Sichttafelständer OfficeForce® A4 10 St. (01121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen für Sichttafelständer A4 10 St. (01121)
Klapprahmen für Sichttafelständer A4 10 St. (01121)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-001121
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-001121
EAN/GTIN:
     4044526011214
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen für Sichttafelständer Diese Klapprahmen sind passend für unsere Sichttafelständer von ProfiOffice. (Artikel-Nr. 01124/01128/01129/01127/01126/01123) stabiler vollumlaufender farbiger Rahmen DIN A4 glasklar dokumentenechte Hartfolie farbig sortiert 1 Rahmen hat die Maße von: 32,5 x 24 x 5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Klapprahmen A4 enthalten:
10 Stück
Länge:
370 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klapprahmen a4, klapprahmen, officeforce klapprahmen, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OfficeForce
1001-001129-9
ab € 40,53*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001126
ab € 37,29*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001124
ab € 34,22*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001127
ab € 30,07*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001123
ab € 30,96*
Ähnlich
OfficeForce
1001-001128
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.