| |
|
| Artikel-Nr.: C5650-1001-001126 Herst.-Nr.: 1001-001126 EAN/GTIN: 4044526011269 |
| |
|
| | |
| Sichttafel-Tischständer mit Klapprahmen Der platzsparende Tischständer mit 10 Klapprahmen im Format DIN A4 ermöglicht Ihnen eine bequeme Organisation zahlreicher Dokumente auf engstem Raum. Die Klapprahmen sind aus transparenter PVC-Folie gefertigt, die mit einem stabilem Kunsttsoffrahmen in diversen Farben ummantelt sind. Stabile Drehzapfen geben den Klapprahmen einen festen Halt und lassen sich problemlos in den schwarzen Standfuß einstecken. Dieser Tischständer kann flexibel auf Schreibtischen, Arbeitsplätzen oder Theken platziert werden. Damit sind häufig benötigte Dokumente jederzeit schnell griffbereit. Die Arbeitseffizienz in Büros, Empfangbereichen, Behörden und Ladengeschäften wird deutlich verbessert. Desweiteren gibt es die Möglichkeit Aufsteckreiter mit Einschiebeschild für die Klapprahmen zu erhalten. verstellbarer Neigungswinkel DIN A 4 mit 10 Klapprahmen(farbig sortiert) Ablage für Noitzblock und Schreibgeräte Maße: 41 Höhe x 31 Breite x 32 Tiefe mm( 38 mm mit Klapprahmen) Weitere Informationen: | | Anzahl Klapprahmen A4 enthalten: | 10 Stück | Maximale Anzahl Klapprahmen verwendbar: | 10 Stück | Klapprahmen erweiterbar: | ja mit Modul | Neigungswinkel: | verstellbar | 360 Grad drehbar: | nein | Wandmonatge: | nein | Länge: | 290 mm | Breite: | 550 mm | Höhe: | 340 mm | Gewicht: | 2,2 kg | Farbe: | grafit-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klapprahmen a4, klapprahmen, officeforce klapprahmen, tafel, weiß, schreiben, präsentieren, 2021, board, uni, büro, chef, geschenk, projekt, neu, professionell, stift, abwischen, präsentation, ordnen, überblick, Sommer, Preisliste, Artikel, übersicht |
| | |
| |