Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel slim, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, weiß, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-75300W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     75300W
EAN/GTIN:
     4043718312542
Suchbegriffe:
Kabel
Patchkabel
Cat.8.1 U/FTP Slimkabel
  • Ultradünnes Slim Patchkabel, nur 4,3mm Kabeldurchmesser
  • U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
  • Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
  • Vier Aderpaare, verdrillt
  • Vollkupferlitzen AWG30
  • 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • vergoldete Kontakte
  • Halogenfreier TPE-Mantel
  • Flexibel und einfach zu verlegen
  • Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
  • in PE-Tüte mit EAN Code
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.