Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Telefon-Kabel 4-adrig, 2x2x0,6mm, zum Verlegen, 100m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69980
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69980
EAN/GTIN:
     4043718013470
Suchbegriffe:
Kabel
Kabel Rohware/Meterware
Telefon / ISDN-Kabel
Telefon Verlegekabel zum Installieren. Das Kabel verfügt über 2 Aderpaare, die zur einfachen Identifizierung leicht miteinander verdrillt sind. Das Material der Adern besteht aus CCA (Copper Cladded Aluminum) material, welches ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Adern haben zudem eine Gesamt-Folienschirmung und einen Beidraht. Der Mantel ist aus 0,5mm starkem PVC-Material.
  • Verlegekabel zum Installieren
  • Adern 2x2x0,6mm
  • Kabel-Außendurchmesser: 4,7mm
  • Farbe beige
  • Kabel verpackt im Karton, mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel
  • Brandverhalten Eca nach EN 50575:2014/A1:2016
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.