Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 SoundBox 7.1, 48KHz / 16-bit, mit Toslink Digital IN / OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-66670B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66670B
EAN/GTIN:
     4043718219100
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
Spezifikationen:
  • Zeitgleiche USB-Wiedergabe und -Aufnahme von Audiosignalen im 7.1-Kanal Betrieb mit 48 kHz / 16-Bit
  • Bei Stereo-Signalen sind Wiedergabe und Aufnahme bis zu 96 kHz / 24-Bit möglich
  • SNR: >90 dB auf den Front-Ausgängen
  • 7.1 Kanal Analog-Ausgang
  • Stereo Mikrofon und Line-In Eingang
  • Eingang und Ausgang über Toslink (optisch) und Cinch (koaxial)
  • 6,3mm und 3,5mm Kopfhörer-Ausgang
  • Unterstützt AC3 (pass-through)
  • USB 2.0 / 1.1 Schnittstelle
  • USB powered, keine externe Spannung nötig
  • Tasten für Ausgangs-Lautstärke
  • Mute-Tasten für Wiedergabe und Aufnahme
  • LEDs für Mute bei Aufnahme und Status
  • Umfangreiche Applikations-Software

Lieferumfang:
  • USB 2.0 SoundBox 7.1 Kanal, 48 kHz / 16-Bit
  • Treiber-CD
  • Mini-USB Kabel
  • Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, Audiokonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.