Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Audio-Konverter Digital zu Analog, DA-Wandler, Toslink & Cinch Eingang zu Cinch Stereo Ausgang, USB Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-65002K
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65002K
EAN/GTIN:
     4043718208876
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Dieser 192 kHz Digital zu Analog Audio-Konverter wandelt und verstärkt digitale Audiosignale (optisch/koaxial) zu analogen Audio Stereo-Signalen. Für folgende Geräte geeignet: TV, CD/DVD/Blu-Ray-Player usw., die einen digitalen Cinch- oder optischen Ausgang haben.
  • Maximal 192 kHz / 24 bit-Audiosignal
  • Optisches / koaxiales Eingangssignal S/PDIF
  • Stereo-Cinch-Audioausgang
  • 3,5mm Klinke Buchse Stereo Audioausgang
  • Stromzufuhr über Micro-USB möglich
  • Unterstützt PCM Format (nicht unterstützt werden DOLBY und DTS Signale)
  • Netzteil und USB-A auf DC Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Chip: Cirrus Logic - CS8416-CZZ (TSSOP-28)
Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, Audiokonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.