Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Display Konverter, USB-C Stecker zu DisplayPort Buchse (DP Alt Mode), 4K/60Hz, silber, 0.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-64102S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64102S
EAN/GTIN:
     4043718271146
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Zum Anschluss von DisplayPortMonitoren an den Computer mitUSB Typ-C Schnittstelle und Display-Port Alternate Mode Unterstützung.
  • USB Typ-C Stecker zu DisplayPortBuchse
  • Unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @60Hz mit RGB undYCbCr 4:4:4
  • Computer mit Thunderbolt 3 werdenunterstützt
  • Kompatibel zu USB 3.1 undDisplayPort 1.2 Standards
  • Zur Übertragung von Video- undAudiosignalen
  • USB powered, kein Netzteil notwendig
  • Plug & Play

Systemvoraussetzungen
  • Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
  • PC mit einem freien USB Typ-C Port, der denDisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PCmit einem freien Thunderbolt 3 Port

Die Unterstützung des Display-Port Alternative Modes wirdmeistens mit dem DisplayPortLogo (D) rechts neben demTyp-C Port gekennzeichnet.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.