Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® flexibler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m, schwarz, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-59947U
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947U
EAN/GTIN:
     4043718159994
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Mit Hilfe der Schnell-Einführhilfe bündeln Sie mehrere Kabel in diesem flexiblen Schlauch, die Länge kürzen Sie auf die individuell benötigte Länge mit Hilfe einer Schere oder eines Messers.
  • Länge 10m
  • Farbe: schwarz
  • Innendurchmesser: 23mm, Außendurchmesser: 25mm
  • für Bund-Duchmesser von ca. 25-30mm geeignet
  • inkl. Einzugshilfe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.