Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 4in1 Bluetooth Aluminium Tastatur mit Nummernpad, für bis zu 4 Bluetooth-Geräte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55378B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55378B
EAN/GTIN:
     4043718284344
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur ist ein Eingabegerät für PC, Android- oder iOS-Geräte. Es können bis zu vier mobile Geräte per Bluetooth mit ihr verbunden werden. Das Umschalten zwischen verbundenen mobilen Geräten erfolgt komfortabel per Tastendruck. Darüber hinaus besitzt sie praktische Funktionstasten zum einfachen Ansteuern und Ausführen verschiedener Funktionen wie Lautstärke oder zur Navigation.
  • Verwendbar mit Windows Notebooks (auch Surface) und PCs sowie Android und iOS Geräten
  • Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)

Technische Eigenschaften
  • Anschluss: Micro-USB
  • Gewicht: ca. 830g
  • Abmessungen: ca. 370x160x17mm (BxTxH)
  • Spannungsversorgung: Integrierter Lithium-Akku mit 180mAh Kapazität
  • Ladezeit: Ca. 1,5 Stunden
  • Betriebsdauer: Ca. 70 Stunden

Lieferumfang
  • InLine® Bluetooth Aluminium Tastatur
  • USB-Kabel, ca. 45cm lang
  • Abmessungen Tablethalterung: 21x1,5 cm (BxT)
  • Abmessungen Smartphonehalterung: 10x1,5 cm (BxT)
  • (Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.