Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 zu 1 Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33380N
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33380N
EAN/GTIN:
     4043718309559
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Dieser InLine® USB 3.2 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Benutzer müssen den Treiber nur unter Windows 7 oder einer früheren Version des Windows-Betriebssystems installieren, und der USB 3.2 Gigabit Netzwerkadapter kann in jeder der verfügbaren Typ-C-USB-Schnittstellen verwendet werden.
  • Geeignet für USB 3.2 Super-Speed Datentransferrate (bis 5Gb/s)
  • USB-Bus powered, keine externe Stromversorgung
  • Vollständig kompatibel mit der USB-Spezifikation Rev. 3.0 und abwärts kompatibel mit der USB-Spezifikation Rev. 2.0 und Rev. 1.1.
  • Vollständig konform mit IEEE 802.1P/802.1Q/802.3/802.3/802.3u/802.3u/802.3az (Energy Efficient Ethernet) Spezifikationen.
  • Unterstützt Vollduplexbetrieb mit IEEE 802.3x Flusskontrolle und Halbduplexbetrieb mit Gegendruckflusskontrolle.
  • Unterstützt Jumbo-Frame bis 9K Bytes
  • Unterstützt das folgende Betriebssystem: Windows 11 / 10 / 8.x / 7 (32/64-bit)
  • Lieferumfang: 1 x InLine® USB-C Netzwerkadapter, 1 x Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.