Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Netzteil Ladegerät Dual USB-C, PD, PPS, 30W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31509B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31509B
EAN/GTIN:
     4043718336098
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das ultrakompakte InLine® USB Netzteil Ladegerät mit GaN-Halbleitertechnologie bietet schnelles und sicheres Laden über zwei USB-C-Anschlüsse. Dank Power Delivery (PD) und Programmable Power Supply (PPS) Technologie wird maximale Effizienz erreicht. Mit einer Leistung von 30W sind Ihre Geräte im Handumdrehen wieder aufgeladen. Ideal für Smartphones, Tablets und andere USB-C-Geräte – perfekt für zu Hause, im Büro oder unterwegs.
  • USB-Netzteil/Ladegerät
  • Eingangsspannung: 100-240VAC, 0,85 A
  • Eingangswechselstromfrequenz: 50/60Hz
  • Ausgangsspannung/Ausgangsstrom/Ausgangsleistung:
    • USB-C1/C2 Ausgang: DC 5,0V/3,0A/15,0W - 9,0V/3,0A/27,0W - 12,0V/2,5A/30,0W - 15,0V/2,0A/30,0W - 20,0V/1,5A/30,0W
    • PPS USB-C Ausgang: DC 5.0-11.0V/2,7A/29,7W - 5.0-16.0V/1.85A/29.6W
    • USB-C + USB-C Ausgang bei gemeinsamer Nutzung: DC 5,0V/3,0A/15,0W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84,77 % (230V, 50Hz, USB-C1+USB-C2: 5.0VDC/1.5A+5.0VDC/1.5A)
  • Effizienz bei geringer Last (10 %): 80,20 % (230V, 50Hz, USB-C1+USB-C2: 5.0VDC/1.5A+5.0VDC/1.5A)
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,068 W
  • Gesamtausgangsleistung: max. 30,0 W
  • Überspannungs- und Überstromschutz, sowie Kurzschlussschutz
  • Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
  • Abmessungen: 82x38x16 mm (LxBxH)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.