Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TV-Standfuß, Höhe einstellbar, für LED-TV 37"-70" (94-178cm), max. 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23195A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23195A
EAN/GTIN:
     4043718305650
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv-standfuß inline
tv standfuß
Mit dem InLine® Super Slim schwenkbarer TV Standfuß gibt es kein Bohren, keine Löcher - der Aufbau ist einfach und unkompliziert, was zu einem großartigen Benutzererlebnis führt. Mit seinem modernen, minimalistischen Design und seiner Verstellbarkeit hält dieser Ständer einen Fernseher bis zu 40 kg, ohne dass er an Qualität oder Leistung einbüßt! Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für eine mühelose Positionierung und ein optimales Seherlebnis. Die 3-fache Höhenverstellung (an den Haltern der TV-Rückseite) passt sich für eine perfekte Platzierung an unterschiedlich große Fernseher an. Das in die Säule integrierte Kabelmanagement sorgt für Ordnung.
  • Superschlanker schwenkbarer TV-Bodenständer
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • Farbe: schwarz, feinstrukturiert
  • Material der Säule: Stahl
  • Ausführung der Säule: Pulverbeschichtung
  • Säulengröße: 80x50mm, Fußgröße: 400x350mm, Gesamtgröße: B:660 x H:1388 x T:400mm
  • Passend für Bildschirmgröße: 37"-70" (94-178cm)
  • Geeignet für Curved TV: Ja
  • VESA-kompatibel: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400mm
  • Gewichtskapazität: 40kg
  • Schwenkbarer Bereich: +35°~-35°
  • Fuß-Typ: Sockel
  • Kabelführung: Ja

Bitte beachten Sie: Bei dieser Halterung ist die Höhe lediglich in 3 Positionen um +/-58mm an der Quertraverse der TV-Halterung einstellbar, die 2-teilige Tragesäule selbst ist fixiert und nicht in der Höhe einstellbar. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Zeichnung.
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, TV-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.