Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® PC-Trolley, Rollhilfe für Computergehäuse, max 10kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23192A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23192A
EAN/GTIN:
     4043718294053
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Sicher und flexibel sorgt der universelle PC-Trolley für einen festen Stand mobiler Computer auf einem praktischen Rollwagen aus hochbelastbarem Stahl.
Die Breitenverstellung ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihr Computersystem und ermöglicht somit die Verwendung verschiedenster Größen und Formen.
Lenkrollen mit Bremse
Dank der vier Lenkrollen können Sie Computer mit einem Gewicht von bis zu 10 kg einfach und schnell umpositionieren. Die integrierten Bremsen verhindern ein unbeabsichtigtes Verschieben.
  • Abmessungen: 128x260mm (HxT)
  • Breite Klemmbereich: 119-209mm
  • Tragfähigkeit: 10kg
  • Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen, inline tv-wagen, Halterungen / Stative / Schlösser, Arbeitsplatz-Ergonomie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.