Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TV-Wagen, für LED-TV 37"-80" (94-203cm), max. 80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23177A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23177A
EAN/GTIN:
     4043718282197
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Sind Sie auf der Suche nach einem robusten und günstigen TV-Wagen, der jede Büro- oder Gewerbeumgebung ergänzt, so sind Sie bei diesem InLine® TV-Wagen genau richtig - er ist die beste Wahl für LED TV bis 80 Zoll! Darüber hinaus verfügt der TV-Wagen über eine zusätzliche Ablage für Receiver, Mediaplayer, DVD-Player etc.
  • Stahlkonstruktion: Bietet extra Festigkeit und Stabilität
  • Höhenverstellbar für eine optimale Einstellung der Betrachtungsposition
  • Diebstahlsicherung: Ein optionales Schloss kann gegen den unbeabsichtigten Zugriff montiert werden
  • Zusätzliches Ablage für Geräte oder Materialien
  • Schwerlastrollen mit Feststellmechanismus: Bieten reibungslose Mobilität in bester Qualität, Wahlweise 4 fixierte Füße montierbar
  • Inkl. Kabelmanagement: 3 Klammern am Rahmen sorgen für Ordnung in der Verkabelung
  • Material: Stahl, Kunststoff, Aluminium
  • Oberflächenveredelung: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Mattschwarz
  • Abmessungen: 68,4 x 55,4 x 168,5cm
  • Unterstützte Bildschirmgröße: 37"-80" (94-203cm)
  • VESA-kompatibel: 400x300, 600x400, 300x200, 400x400, 200x200, 400x200, 300x300
  • Max. TV-Gewicht: 80kg
  • Tragfähigkeit der Ablage: 25kg
  • Lieferumfang: 1x TV-Wagen mit 4 Rollen, 4x Standfuß, Befestigungsmaterial für TV (Schrauben in diversen Größen, Abstandshalter)
Weitere Suchbegriffe: inline tv-wagen, av wagen, Halterungen / Stative / Schlösser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.