Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® woodstand Studio TV-Standfuß, für LED-TV 49"-70" (124-178cm), max. 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23132W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23132W
EAN/GTIN:
     4043718313525
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv-standfuß inline
tv standfuß

Der woodstand Studio ist die perfekte Lösung, um ihr Display anspruchsvoll und flexibel in Szene zu setzen. Das einzigartige Design aus echtem Walnussholz machen jeden woodstand zum Unikat. Die stabile Konstruktion aus massivem Holz und einem Metallrahmen sorgt für einen sicheren Halt. Die Montage des Displays ist, dank des Schnappverschlusses, einfach und schnell. Mit den Kabelclips können Kabel unauffällig an einem der Standbeine entlanggeführt werden. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen den Boden vor Kratzern. Der Woodstand Studio ist für Displays von 49"-70" und bis 40 kg geeignet.


  • Konstruktion aus massivem Walnussholz und Metallhalterung für stabilen Halt
  • Schnappverschluss für eine einfache und schnelle TV-Montage
  • Kabelclips zum unauffälligen führen der Kabel an einem der Standbeine
  • Gummifüße verhindern ein Ausrutschen und Zerkratzen des Bodens
  • Für Flachbildfernseher 49"-70", bis zu 40 kg
  • VESA-Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 mm
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, TV-Wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.