Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Basic Wandhalterung, für Flach-TV 94-178cm (37-70"), max. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23120A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23120A
EAN/GTIN:
     4043718284283
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • TV-Wandhalterung für Flachbildschirme 94-178cm (37-70")
  • Inklusive Libelle (Wasserwaage)
  • Einfache Montage
  • Wandabstand: ca. 56mm, Bildschirm neigbar
  • Neigungswinkel: ca. +5° bis -10°
  • VESA kompatibel: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600X400mm
  • Farbe: schwarz
  • Inkl. Schraubensatz zur Montage
  • Max. TV-Gewicht: 50kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.