Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Wandhalterung für LCD/LED/Plasma 81-140cm (32-55"), max. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-23101A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23101A
EAN/GTIN:
     4043718172245
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Neigbare Wandhalterung
  • Für 81-140cm Flachbild-Fernseher (32"-55")
  • Bis max. VESA 400x400mm
  • Für Lochabstände bis max 410x405mm (BxH)
  • Seitlich zu verschieben für eine optimale Platzierung
  • Um -15° bis +5° neigbar
  • Mit Sicherheitsschloss-System
  • Wandabstand ca. 57mm
  • Bis 50kg belastbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.