Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
InLine® Netzkabel, Netzstecker England auf Kaltgerätestecker C13, 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-16653P
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
16653P
EAN/GTIN:
4043718264810
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
kaltgerätekabel 3m inline
Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss in englische Steckdosen.
3pol. Kabel
Max. 250V
Inkl. 10A Sicherung im England Stecker
... >
Kabel
>
Stromkabel extern
>
Kaltgerätekabel Export
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13
,
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13 3m
,
Kabel
,
Stromkabel extern
,
Kaltgerätekabel Export
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt