Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schrumpfschlauch 200mm lang, 16mm > 8mm, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-00870G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     00870G
EAN/GTIN:
     4043718160075
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2m
  • Schrumpfschlauch schwarz
  • Länge 200mm
  • Durchmesser vor Schrumpfen: 16mm
  • Durchmesser nach Schrumpfen: 8mm
  • Schrumpftemperatur: 105°C
  • 20 Streifen im Pack
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.