Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung MTU für Montageträger 62x66x4,5 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung MTU für Montageträger 62x66x4,5 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005
Blindabdeckung MTU für Montageträger 62x66x4,5 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-7407047
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407047
EAN/GTIN:
     4012195861300
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
72 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann blinddeckel, abdeckung für scherenlager, Abdeckplatte, Montageplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.