Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7218072
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218072
EAN/GTIN:
     4012197365547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
275 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Brandschutzkanal, Kanalflachwinkel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.