Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck mit Brandschutzgewebe 290x100x290 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck mit Brandschutzgewebe 290x100x290 Stahl bandverzinkt
Inneneck mit Brandschutzgewebe 290x100x290 Stahl bandverzinkt
Inneneck mit Brandschutzgewebe 290x100x290 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7218050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218050
EAN/GTIN:
     4012197332075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
190 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanal, Inneneck, Kanalinneneck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.