Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Reduzierstück für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Reduzierstück für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216624
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216624
EAN/GTIN:
     4012196620159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 0711 auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, obo reduktion, reduktion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216626
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.