Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Endstück 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Endstück 40x70 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216561
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216561
EAN/GTIN:
     4012196532506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endstück (kabelkanal) obo betterman...
Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0407 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auflager BSKM-AD 0407 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
2
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Brandschutzkanal, Endverschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216516
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.