Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,5x80 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,5x80 Stahl galvanisch verzinkt
Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,5x80 Stahl galvanisch verzinkt
Senkkopfschraube für PYROLINE Con 4,5x80 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215412
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215412
EAN/GTIN:
     4012196887774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube als Ersatzteil für Brandschutzkanal PYROLINE® Con, zur Befestigung von Deckel, Endstück, Wandanschlusskragen und Aufdoppelungsstück mit einer Plattendicke von 40 - 60 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4.5
Schraubsystem:
Phillips PH
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Senkkopfschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,2465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,38493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,1265*
€ 31,09054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,7265*
€ 30,61454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,6865*
€ 29,37694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,6765*
€ 28,17504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,7265*
€ 27,04454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,2465*
€ 22,90334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.