Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsset für BSKH09-K0506 /BSKH09-K0510 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsset für BSKH09-K0506 /BSKH09-K0510 Stahl bandverzinkt
Verbindungsset für BSKH09-K0506 /BSKH09-K0510 Stahl bandverzinkt
Verbindungsset für BSKH09-K0506 /BSKH09-K0510 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215381
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215381
EAN/GTIN:
     4012195077879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal obo
brandschutzkanal
Verbindungsset als Ersatzteil für den Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 und BSKH09-K0511 sowie die passenden Formteile, bestehend aus je einem Verbindungsblech links und rechts.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
55 mm
Außenbreite:
58 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinderset, Brandschutzkanal Zubehör, Kanalverbinder, Kupplung, Verbinder, Verbinder Brandschutzkanal, Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.