Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme für FireBox T 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme für FireBox T 4 mm²
Schutzleiterklemme für FireBox T 4 mm²
Artikel-Nr.:
     C5551-7205708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205708
EAN/GTIN:
     4012196396054
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
140 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20109*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77109*
€ 2,1076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74109*
€ 2,0719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68109*
€ 2,0005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59109*
€ 1,8934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53109*
€ 1,822
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20109*
€ 1,4293
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7205709
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.