Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Brandschutzkissen groß 350x170x40mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Brandschutzkissen groß 350x170x40mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau
Kabel-Brandschutzkissen groß 350x170x40mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau
Kabel-Brandschutzkissen groß 350x170x40mm Glasgewebe mit spezieller Brandschutzfüllung grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7202741
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202741
EAN/GTIN:
     4012196460755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkissen
brandschutzkissen obo
brandschutzkissen
Kabel-Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung. Frei von Mineralfasern, wetterfest und wasserunempfindlich. Anwendung im Innenbereich. In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
170 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Inhalt Eimer/Sack:
0.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschottkissen, Brandschutz, Brandschutz-System, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Kabelbrandabschottung, Schottung, Kissenschott
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202725
ab € 15,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202971
ab € 25,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202963
ab € 20,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.