Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband selbstklebend, transparent 25000x50mm Polyethylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband selbstklebend, transparent 25000x50mm Polyethylen transparent
Gewebeband selbstklebend, transparent 25000x50mm Polyethylen transparent
Artikel-Nr.:
     C5551-7202521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202521
EAN/GTIN:
     4012195847915
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Faserverstärktes, transparentes Klebeband als Schalungshilfe bei der Anwendung von PYROSIT® NG Brandschutzschaum und zur universellen Fixierung. Eine Rolle enthält 25 m.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
25000 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0.2 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.