Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø180mm Intumeszierender Baustoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø180mm Intumeszierender Baustoff grau
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø180mm Intumeszierender Baustoff grau
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø180mm Intumeszierender Baustoff grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7202212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202212
EAN/GTIN:
     4012196086917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Rohrabdichtmanschette
Rohrendmanschette
Rohrmanschette
Rohrmanschette für brennbare Rohre. Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
Weitere Informationen:
Material Manschette:
sonstige
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
180 mm | 182 mm
Manschettenverschluss:
Steck
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Breite Manschette:
264 mm
Höhe der Manschette:
40 mm
Länge der Manschette:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschott, rohrmanschette, Brandschutzmanschette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.