Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Anbau-Abzweigstück für RAAM 500 B=500mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Anbau-Abzweigstück für RAAM 500 B=500mm Stahl bandverzinkt
Deckel Anbau-Abzweigstück für RAAM 500 B=500mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7138650
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7138650
EAN/GTIN:
     4012195930631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstücksdeckel, Anbaustücksdeckel, Formteildeckel, Deckel Abzweigstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.