Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7134296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7134296
EAN/GTIN:
     4012195866626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.