Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° horizontal, eckige Bauform 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° horizontal, eckige Bauform 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bogen 90° horizontal, eckige Bauform 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7134286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7134286
EAN/GTIN:
     4012195866541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.