Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x600 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7134266
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7134266
EAN/GTIN:
     4012196254835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 90°, edelstahl bogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041192
ab € 238,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.