Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bogen 45° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7133235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7133235
EAN/GTIN:
     4012196253630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 45°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 45°, edelstahl bogen, winkelstück 45°, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.