Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter M10x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Artikel-Nr.:
     C5551-6406870
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406870
EAN/GTIN:
     4012196822072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, edelstahlbordwandschraube m10, unterlegscheibe ohne norm, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,411*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,08822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,811*
€ 223,49509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,311*
€ 222,90009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,901*
€ 214,08219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,271*
€ 209,76249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,411*
€ 183,74909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.