Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Artikel-Nr.:
     C5551-6406207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406207
EAN/GTIN:
     4012195925255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
obo kabelbahnschrauben
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachrundschraube kabelbahn, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,433*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,09433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,243*
€ 163,31917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,423*
€ 157,58337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,243*
€ 153,79917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,423*
€ 148,06337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,433*
€ 130,22527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.